Beli Fuel Meter Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FUEL-RITE Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp2.899.900

    FUEL-RITE Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Maximum Pressure (psi): 50
  2. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  3. Fort Volt Meter AC Digital
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Volt Meter AC Digital
    Deskripsi:
    AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  4. Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp729.900

    Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.
    atribut:
    • Range (pH): 0 to 14
  5. ALDO Flow Meter Digital (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp4.099.900

    ALDO Flow Meter Digital (Meter Aliran)
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.5
    • Repeatability (%): 0.03
    • Max. Viscosity (CPS): 1000
    • Diameter of Pipe (inch): 1
    • Flow Rate (L/minute): 20-120
    • Maximum Pressure (MPa): 3.4
  6. Milwaukee Instrument Digital Total Dissolved Solids Pen (TDS Meter)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Milwaukee Instrument Digital Total Dissolved Solids Pen (TDS Meter)
    Deskripsi:
    CD600 TDS Economical Pocket TesterPenguji ekonomis Milwaukee adalah instrumen yang mudah digunakan dan berbiaya rendah untuk mengukur nilai TDS yang cepat dan andal.Mengukur konduktivitas listrik adalah cara terbaik untuk memeriksa jumlah garam atau padatan terlarut (TDS) dalam air.Milwaukee menyediakan Anda dengan berbagai penguji saku yang akan memungkinkan Anda untuk mengukur dari sangat rendah hingga solusi konduktivitas yang sangat tinggi.Semua penguji TDS mengkompensasi perbedaan suhu secara otomatis.CD600 adalah tester TDS yang dirancang khusus untuk analisis air.Prosedur kalibrasi sangat sederhana dan cepat.Tester ini memiliki kompensasi temperatur otomatis, resolusi 10 ppm dan kisaran 0 hingga 1990 ppm.CD600 disediakan lengkap dengan tutup pelindung, obeng kalibrasi, baterai, dan instruksi.Specifikasi:Jarak0 hingga 1990 ppmResolusi10 ppmKetepatan 2% Skala PenuhKompensasi Suhudari 5 hingga 50 CLingkungan Hidup0 hingga 50 C / 32 hingga 122 F;max RH 95%Jenis baterai4 x 1.5V, alkaline (termasuk)Daya tahan bateraikira-kira350 jam penggunaan terus menerusUkuran150 x 30 x 24 mmBerat85 g
  7. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  8. KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksi
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksi
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-140/0-10
    • Packing Dimension L x W x H (mm): 430 x 330 x410
  9. monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  10. WESTWARD Tire Pressure Gauge Dual Foot (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    WESTWARD Tire Pressure Gauge Dual Foot (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Use this WESTWARD dual foot tire gauge to help maximize fuel economy and help keep you safe by making sure that your tires stay properly inflated and roadworthy.
    atribut:
    • Features: 12 in Hose, Angled Dual Foot Chuck, Bleeder Valve/Reset
    • Used For: Tires
    • Pressure Range (psi): 0 to 160
    • Item: Dual Foot Tire Gauge
    • Size: Gages, Tire
    • Maximum Air Pressure (psi): 160
  11. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  12. Nagano Instrument Small Digital Pressure Gauge
    Mulai

    Rp9.099.900

    Nagano Instrument Small Digital Pressure Gauge
    atribut:
    • Pressure Range (MPa): 0 to 35
    • Measuring fluid: Gas/Liquid
    • Connection Screw: R1/4
    • Mounting Method: Vertical Mounting
    • Power Supply (V): 12/24
    • Accuracy: ±(1%FS+1digit) at 23°C
    • Character Height (mm): 10
    • Display Update Cycle (ms): 200
  13. TESTO Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TESTO Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Deskripsi:
    The testo 616 professional moisture meter provides you with a precise and non-destructive means of measuring the moisture content of wood and building materials and of monitoring the drying process after water damage. Simply select the characteristic curve and place the meter’s measuring claw against the surface of the material you would like to measure. The meter shows you the moisture content as a weight percentage compared to the dry weight. Press the relevant key to save the reading to your meter.Although the measuring claw only comes into contact with the surface, wall or flooring that is being measured, it is able to determine the moisture content of the wood or other material down to a depth of 5 cm.Ideal areas of use for the testo 616 moisture meterThe testo 616 moisture meter is a professional measuring device that can be used in areas as diverse as water damage restoration or carpentry or joinery.Moisture damage detection: the non-destructive method for finding moisture in walls and floorsMonitoring drying processes: from carrying out moisture inspections to meeting building schedules to controlled drying after water damage - the non-destructive method for determining the moisture content in wood and building materialsMoisture in wood: for checking the moisture content of wood that has been stored prior to processingtesto 616 moisture meter with 10 characteristic curvesSoft woodHard woodPressboardAnhydrite screedCement screedLime sand brickGas concreteConcreteHigh insulation bricksBrickwork Product Includes: testo 616 moisture meter for wood and building materials, calibration protocol, batteries.Determining moisture in wood Moisture content is a decisive factor in the further processing and use of timber products. If wood is installed with the wrong moisture content this may result in mechanical deformations (contracting and swelling) at the site where the material is subsequently used, and therefore damage to pieces of furniture or entire supporting structures in buildings. Therefore, before being made into furniture or supporting material by a joiner/carpenter, the suitability of the wood has to be assessed by measuring the moisture content. The testo 616 enables the quick and non-destructive examination of the material moisture characteristics in timber. Characteristic curves are available for measuring wood moisture in soft and hard woods, and chipboard. These characteristic curves were developed in cooperation with the LPI institute.The measurement results are calculated up to a depth of 5 cm and can be recorded at the touch of a button. The readings are displayed in percent by weight in comparison to the dry mass of the material. Monitoring drying processes Whether freshly laid screed, or monitored drying of moisture damage, timely determination of the required moisture level will save time and therefore money. Screeds are laid in the in interior works stage, generally after plastering. The flooring and painting and decorating then follow. The drying behaviour is therefore a significant factor in the works schedule, primarily because the laying of flooring depends on this.The moisture measurement establishes readiness for flooring; liability for the flooring is thus transferred to the respective trade installing the flooring. An important part of this work is therefore documentation and assurance in the testing for readiness for flooring. What is the extent of moisture damage? This question has to be answered in order to decide which instruments are to be used to speed up the drying process.The testo 616 can be used to quickly and non-destructively examine the material moisture in building materials. It also makes work easier when drying processes for floors, walls and surfaces have to be observed. Diagnosing building moisture Moisture may penetrate walls, floors and ceilings due to pipes bursting or water ingress. Some of this moisture damage may not be detected immediately. Rising or ingressing water, faulty rain and waste water drains, or even blocked drains and inadequate seepage capacity may be the cause. Depending on where it is getting out or in, the moisture can spread in different ways; enormous damage may be done if discovered too late. Therefore, measurement of the material moisture in the affected places is necessary to be able to identify the source of the damage. The testo 616 can be used to quickly and non-destructively examine the material moisture in building materials. The measuring clamp is laid on the surface; the value can be read immediately. The measurement results are calculated up to a depth of 5 cm and can be recorded at the touch of a button. The readings are displayed in percent by weight in comparison to the dry mass of the material. For easy, quick handling, characteristics are already stored in testo 616 for the following construction materials: anhydrite screed, cement screed, lime sand brick, aerated concrete, concrete, vertically perforated brick and solid brick; these aid detection of wet places in the construction materials.
  14. Mitutoyo Mikrometer Digital Tahan Cairan Pendingin (Mikrometer Digital Anti Air)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Mitutoyo Mikrometer Digital Tahan Cairan Pendingin (Mikrometer Digital Anti Air)
    atribut:
    • Quantization Error: Not including +/- 1 count
    • Power Supply: One button type silver oxide battery SR44 (No.938882) is included as standard
    • Degree of Protection: IP65 (IEC60529)
    • Output Function: With measurement data output function
    • Constant Pressure Device: Ratchet thimble
    • Measuring Force (N): 7 to 12 (when using ratchet ratchet)
    • Battery Life: About 2.4 years in normal use
    • Flatness (µm): 0.3
    • Instrument Error (µm): +/- 1
    • Minimum display amount (mm): 0.001
    • Parallelism (µm): 1
    • Position Detection Method: Electromagnetic induction type rotary encoder
  15. MILWAUKEE Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Mulai

    Rp14.999.900

    MILWAUKEE Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    These cordless torque wrenches are made by Milwaukee. Torque wrenches tighten bolts to a predetermined torque to prevent overtightening. Users set the desired torque and the tool automatically stops tightening just before reaching the desired torque. The wrench can then be turned by hand for final tightening. A digital readout displays the torque and stores data for future use. These torque wrenches are powered by a 12V battery. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
    atribut:
    • Battery Series: M12 REDLITHIUM (Not Included)
    • Accuracy (%): +/- 2 (CW)
    • Calibration: 12 Months or 5,000 Cycles
    • No Load Speed (rpm): 0-100
    • Overall Length (mm): 587
    • Torque Range (N m): 17 to 203
    • Voltage (V): 12
  16. AS ONE Flow Meter Gas Mass (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp33.999.900

    AS ONE Flow Meter Gas Mass (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    Since it is a mass flow meter, it is not affected by temperature and pressure. Supports a wide range of applications, including analog output functions. If you use the AC adapter conversion harness and AC adapter together, you can supply power from an AC outlet. Hose fittings allow conversion of Rc1/4 threads to Φ10.5mm hose connections.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 6-9143-08
    • Accuracy: Measurement accuracy (at 23°C 1 atm): 0.1 L/min (s) (s indicates the calibration standard [20°C, 1 atm air conversion])
    • Mass (g): 800
    • Display: Minimum display value/display/resolution (instantaneous flow rate): ±3%RD±1digit (2 to 20L/min: 20L range) (5 to 50L/min: 50L range) ±1%FS±1digit (0.2 to 2L/ min : 20L range) (0.5 to 5L/min: 50L range)
    • Material: Wetted part material: Stainless steel (SUS303)
    • Dimensions (mm): 91×37×69.6
    • Flow Range (L/minute): 50
    • Measurement Object: Air/N2, Ar, carbon dioxide, city gas 13A (46MJ), city gas 13A (45MJ), methane, propane, butane
    • Port Size (Rc): 1/4
    • Rated Voltage (V): 12-24 (DC)
    • Specification: SUS model
  17. monotaro Pitch Gauge (Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Pitch Gauge (Pengukur Ulir)
    Deskripsi:
    Gauge to measure the pitch of a general screw
    atribut:
    • Material: SUS430
Daftar Harga Fuel Meter Digital Terbaru November 2026
FUEL-RITE Flow Meter (Meter Aliran)Rp2.899.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900
Fort Volt Meter AC DigitalRp279.900
Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)Rp729.900
JTC Flow Meter Digital (Meter Aliran)Rp6.299.900
ALDO Flow Meter Digital (Meter Aliran)Rp4.099.900
Milwaukee Instrument Digital Total Dissolved Solids Pen (TDS Meter)Rp1.199.900
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900
KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar InjeksiRp1.499.900
monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Rp349.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)